Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 084416 Kerzenständer Glas, Holz Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 084416 Kerzenständer Glas, Holz Transparent
LEONARDO 084416 Kerzenständer Glas, Holz Transparent
LEONARDO 084416 Kerzenständer Glas, Holz Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36498562
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     084416
EAN/GTIN:
     4002541844163
Suchbegriffe:
Holz-Deko
Holz-Dekoartikel
Holz-Dekoration
Holzdeko
An langen Herbst- und Winterabenden sorgt ein warmes Licht für eine behagliche Stimmung. Mit dieser originellen Kombination aus Teakholz und Glas zaubern Sie eine perfekte Beleuchtung in Ihrem Interieur. Tolles Deko-Objekt mit Unikatcharakter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Platzierung
Tisch
Material
Glas, Holz
Produktfarbe
Transparent
Form
Rund
Winddicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
450 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.