Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Vital 1,5 l Tischplatten-Mixer 850 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Vital 1,5 l Tischplatten-Mixer 850 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Vital 1,5 l Tischplatten-Mixer 850 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Vital 1,5 l Tischplatten-Mixer 850 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Vital 1,5 l Tischplatten-Mixer 850 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Vital 1,5 l Tischplatten-Mixer 850 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Vital 1,5 l Tischplatten-Mixer 850 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36499819
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     40999
EAN/GTIN:
     4016432409997
Suchbegriffe:
Eis-Chrusher
Eismühle
Eiszerkleinerer
Ice Crusher
Vital Mixer

IDEAL FÜR SMOOTHIES, MILCHSHAKES, COCKTAILS, SUPPEN
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Kabellänge
1 m
Anzahl der Messerschneiden
6
Deckel mit Einfülloch
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Material
Material Mixerschüssel
Glas
Gehäusematerial
Edelstahl
Gefäßmaterial
Glas
Leistungen
Schüsselkapazität
1.5 l
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Pulsfunktion
Ja
Eis-Crusher
Ja
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
18000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
21000 RPM
Geschwindigkeitskontrollart
Schritt
Steuerung
Drehregler
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
395 mm
Gewicht
2900 g
Energie
Leistung
850 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Standmixer, eismühle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.