Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Mounts RAM-D-101U-2461 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAM Mounts RAM-D-101U-2461 Montage-Kit
RAM Mounts RAM-D-101U-2461 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36510914
Hersteller:
     RAM Mounts
Herst.-Nr.:
     RAM-D-101U-2461
EAN/GTIN:
     0793442003882
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
6.8 kg
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1773.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,91*
€ 196,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-D-101U-246
ab € 133,15*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-D-101U-C-IN1
ab € 124,26*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-D-101U-C-MI1-2461
ab € 110,76*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-D-101U-C-RAY1
ab € 124,66*
Ähnlich
RAM Mounts
RAM-D-2461U-C-247-4
ab € 152,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.