Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics RK-19N Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics RK-19N Montage-Kit
Kramer Electronics RK-19N Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36538769
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     RK-19N
EAN/GTIN:
     7291063076511
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
59 mm
Paketgewicht
500 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
Breite
44 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
57 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.