| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-36542417 Herst.-Nr.: 21070006037 EAN/GTIN: 4007751632203 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Colorspray für alle großen und kleinen Projekte in den Bereichen Basteln & Heimwerken. Für eine gleichmäßige Oberfläche ohne Pinselspuren. Hochbrillante, seidenmatte Farben. Sehr gut deckend. Styroporfest ohne Grundierung. Extrem schnell trocknend, lichtecht, wetterfest, wischfest. Auf Acrylbasis. Ideal auch zum Schablonieren. - hochbrillante, seidenmatte Farben - Sehr gut deckend - Styroporfest ohne Grundierung - extrem schnell trocknend, lichtecht, wetterfest, wischfest - geeignet für sehr viele Untergründe, wie z. B. Papier, Holz, - Metall, Keramik, Glas, Korb und lackierbare Kunststoffe Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 150 ml | Merkmale | Typ | Sprühfarbe | | Farbe des Anstrichs | Blau | | Substanz | Flüssigkeit | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Anzahl der Farben | 1 Farben | | Oberflächentyp | Seidenmatt | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Schnell trocknend | Ja | | Geeignet für Materialien | Keramik, Glas, Metall, Papier, Kunststoff, Holz |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| |