Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 0125000000083 Leuchtmarker Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 0125000000083 Leuchtmarker Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb
Marabu 0125000000083 Leuchtmarker Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36542445
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     0125000000083
EAN/GTIN:
     4007751602077
Suchbegriffe:
Glasmalstift
Glasmarker
Keramik-Farbe
Keramikfarben
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb
Anzahl der Farben
5 Farben
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Hitzebeständig bis zu
160 °C
Geruchsarm
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.