Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coleman 2000024716 Camping-Tisch Aluminium, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coleman 2000024716 Camping-Tisch Aluminium, Grau
Coleman 2000024716 Camping-Tisch Aluminium, Grau
Coleman 2000024716 Camping-Tisch Aluminium, Grau
Coleman 2000024716 Camping-Tisch Aluminium, Grau
Coleman 2000024716 Camping-Tisch Aluminium, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36552976
Hersteller:
     Coleman
Herst.-Nr.:
     2000024716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Campingtisch
coleman campingtisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
800 mm
Gewicht
3900 g
Höhe
700 mm
Zusammengeklappte Breite
800 mm
Gefaltete Tiefe
800 mm
Zusammengeklappte Höhe
60 mm
Merkmale
Spitzenmaterial
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium, Grau
Rahmenmaterial
Aluminium
Anzahl der Sitze
4 Sitz(e)
Tragegriff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.