Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Stamper Ciao


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO Stamper Ciao
LEONARDO Stamper Ciao
LEONARDO Stamper Ciao
LEONARDO Stamper Ciao
Artikel-Nr.:
     2813-388-028
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     012663
EAN/GTIN:
     4045037126633
Suchbegriffe:
Schnapsbecher
Schnapsglas
Stamper
Stamperl
Ciao-Trinkgläser sind echte Klassiker von LEONARDO. Gemacht für das tägliche Leben. Ansprechend, klar und einfach.

- abgestimmt auf die Stielgläser in Form und Design
- für Kräuterschnäpse und Weizenbrände
- Spülmaschinengeeignet
- Größe (B/H/T): 50/70/50mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
70 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Formfaktor
Rund
Oberflächentyp
klar
Spülmaschinenbeständig
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,487*
€ 2,947*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 6,27*
€ 9,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,947*
€ 3,507
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,167*
€ 2,579
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,037*
€ 2,424
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,917*
€ 2,281
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,847*
€ 2,198
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,487*
€ 1,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 17,682* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leonardo
012666
ab € 1,544*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.