Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Alabastro Beige Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LEONARDO Alabastro Beige Glas
LEONARDO Alabastro Beige Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36576347
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     031215
EAN/GTIN:
     4045037312159
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
glasdekoration
Die Schale Alabastro ist handgemacht und wird mit der eingesetzten Alabaster-Technik, durch die das besondere Muster entsteht, zu einem absoluten Highlight in jedem Zuhause. Die organische Form macht sie außerdem zu einem Blickfang und setzt jede Dekoration oder angerichtete Speise in Szene.

- semitransparentes Farbglas
- in zwei Farben und drei Größen erhältlich
- passend zu weiteren Kollektionsteilen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Material
Glas
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,46*
€ 26,7274
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,37*
€ 26,6203
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,03*
€ 25,0257
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,21*
€ 24,0499
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,82*
€ 18,8258
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.