Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Alabastro Beige Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Alabastro Beige Glas
LEONARDO Alabastro Beige Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36576353
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     031216
EAN/GTIN:
     4002541312167
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
glasdekoration
Die Schale Alabastro ist handgemacht und wird mit der eingesetzten Alabaster-Technik, durch die das besondere Muster entsteht, zu einem absoluten Highlight in jedem Zuhause. Die organische Form macht sie außerdem zu einem Blickfang und setzt jede Dekoration oder angerichtete Speise in Szene.

- semitransparentes Farbglas
- in zwei Farben und drei Größen erhältlich
- passend zu weiteren Kollektionsteilen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Material
Glas
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.