Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Alabastro Beige Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO Alabastro Beige Glas
LEONARDO Alabastro Beige Glas
Artikel-Nr.:
     2813-388-2817
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     031218
EAN/GTIN:
     4045037312180
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Küchenschüssel
Die Schale Alabastro ist handgemacht und wird mit der eingesetzten Alabaster-Technik, durch die das besondere Muster entsteht, zu einem absoluten Highlight in jedem Zuhause. Die organische Form macht sie außerdem zu einem Blickfang und setzt jede Dekoration oder angerichtete Speise in Szene.

- semitransparentes Farbglas
- in zwei Größen erhältlich
- passend zu weiteren Kollektionsteilen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Material
Glas
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
65 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,174*
€ 12,574*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 34,38*
€ 44,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,574*
€ 14,963
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,184*
€ 14,499
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,644*
€ 13,856
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,264*
€ 13,404
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,174*
€ 10,917
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 50,296* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.