Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Alabastro Weiß Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO Alabastro Weiß Glas
LEONARDO Alabastro Weiß Glas
Artikel-Nr.:
     2813-388-1361
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     031198
EAN/GTIN:
     4045037311985
Suchbegriffe:
Glas-Schale
Glas-Schüssel
Glasschale
Glasschalen
Es darf ein bisschen Meer sein? Mit dieser formschönen Schale aus hochwertigem semitransparentem Glas weht eine frische Brise durch Ihr Interieur.

- handgeformt
- semitransparentes Glas
- passend zu weiteren Kollektionsteilen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Glas
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
150 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,391*
€ 11,631*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 28,15*
€ 37,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,631*
€ 13,841
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,081*
€ 13,186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,601*
€ 12,615
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,251*
€ 12,199
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,391*
€ 9,985
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 46,524* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.