| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-36597963 Herst.-Nr.: 22040281 EAN/GTIN: 6901443152759 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 15 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85183000 | Sonstige Funktionen | Knopfanzahl | 2 | | Markenkompatibilität | Jede Marke | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | im Ohr | | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | | Produktfarbe | Silber, Weiß | | Headset-Typ | Binaural | | Lautstärkeregler | Digital | | Typ Steuereinheit | SCR-Steuereinheit | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | 3,5-mm-Anschluss | Ja | Mikrofon | Mikrofon-Typ | In-line |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Huawei Headsets, Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, bluetooth headset stereo, earphone, huawei earphones |
| | |
| |