| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-36605690 Herst.-Nr.: 09.1762.2600 EAN/GTIN: 4000530696366 |
| |
|
| | |
| Highlights
- Inhalt: 1x Glasschüssel Ø 23,5 cm, 1x Salatbesteck 25 cm | Artikelnummer: 0917622600 - Material: Glas, Cromargan® Edelstahl 18/10 poliert - Rostfrei, spülmaschinengeeignet, formstabil, hygienisch, säurefest und unverwüstlich. - Modernes, aber dennoch zeitloses Design für stilvolles Servieren - Praktisch und vielseitig mit anderen Stilwelten zu kombinieren - Spülmaschinengeeignet
Produktbeschreibung
Mit dem Salat-Set, bestehend aus Glasschale und Salatbesteck, werden Sie gerne und immer wieder Salat auf den Tisch bringen. Darüber hinaus natürlich vielseitig auch für andere Speisen einsetzbar und in zwei verschiedenen Größen erhältlich. Die Schüssel aus Glas ist besonders langlebig und geruchs- wie geschmacksneutral. Das polierte Besteck ist Cromargan® Qualität in Edelstahl Rostfrei 18/10 und macht es formstabil und beständig gegen Speisesäuren. Alles in allem ein pflegeleichtes und absolut alltagstaugliches Salat-Set, alle Teile natürlich spülmaschinenfest.
Ob Wasser Saft oder Wein – in der Karaffe Taverno legt jedes Getränk einen bemerkenswerten Auftritt hin. Designer Jonas Wagell ist ein Liebhaber puristischer Formen in Verbindung mit hochwertigen Materialien: Die Karaffe ist aus mundgeblasenem WMF Kristallglas und als Verschluss dient lediglich ein dicht schließender Korkstopfen. Die Flasche fasst circa 1 Liter Inhalt passend zur Kollektion gibt es Trinkgläser ebenfalls aus mundgeblasenem Kristallglas. Sie stehen auf einem stabilen Sockel und eignen sich für Wasser Wein und viele andere Getränke. Gut zu wissen: Zum Reinigen dürfen Karaffe und Gläser in die Spülmaschine. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 235 mm | Merkmale | Produkttyp | Salatschüssel | | Form | Rund | | Material | Glas | | Produktfarbe | Transparent | | Typ | Portion | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Kollektion | Taverno | | Löffel enthalten | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |