| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-36605700 Herst.-Nr.: 09.4865.2040 EAN/GTIN: 4000530695956 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Highlights
- Inhalt: 4x Latte Macchiato Gläser mit Wabenstruktur | Artikelnummer: 0948652040 - Material: Glas - Mit Wabenstruktur für perfekten Kaffeegenuss - Durch ihre offene Form bleibt der Milchschaum standhaft und die Schichtung hebt sich optimal hervor - Modernes Design
Produktbeschreibung
Egal ob im Internet, Zeitschriften oder auf Messen der Trend von handaufgebrühtem Kaffee zeigt wachsende Präsenz. Mit der CoffeeTime Serie bietet die WMF für jeden Kaffeeliebhaber individuelle Möglichkeiten für die Zubereitung. Die Vollendung dieser Serie wird durch das Juryurteil bei dem German Design Award hervorgehoben: "WMF CoffeeTime ist eine ausgesprochen schöne und funktionale Kaffeeserie, die die Kaffeezeremonie an den Tisch verlagert und zusätzlich zum Kaffee auch einen optischen Genuss verspricht."
Designer Jan Christian Delfs ist Kaffee- und Teeliebhaber zugleich – das verraten seine formschönen Gefäße die er für die WMF Kollektionen CoffeeTime und TeaTime entworfen hat. Für Anhänger eines unverfälschten Kaffeearomas bietet WMF die Französische Kaffeepresse und die innovative Light Brew Kanne mit Dauerfilter und Aromawaben an. Die Kannen werden jeweils mit einem Paddel zum Umrühren geliefert. Im passenden Design dazu: Kaffeetassen und Latte macchiato-Gläser. Gefertigt aus hitzebeständigem Güteglas mit und ohne Henkel bleibt darin Ihr Kaffee länger warm. Auf dem runden Edelstahl-Tablett können Sie die Kaffeetafel zusammen mit der Zuckerdose und dem Sahnekännchen sicher zum Tisch transportieren – und anschließend die Kollektion TeaTime servieren. Zum Teeservice gehören neben der French-Tea-Presskanne mit Stövchen auch Teetassen Sahnekännchen und Zuckerdose sowie ein Eisteekrug mit Eisteegläsern. Eine Kaffee-/Teedose mit Maßlöffel rundet die Kollektion ab. Alle Teile sind miteinander kombinierbar. Der Material-Mix aus hitzebeständigem Glas Cromargan und Kunststoff steht für Qualität und höchsten Genuss. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Material | Glas | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Kollektion | Coffee Time | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 140 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Highballglas, Longdrink-Becher, Longdrink-Glas, Longdrinkbecher, Longdrinkglas, Latte Macchiato Becher, Latte Macchiato-Glas, Macchiato-Becher, Macchiato-Glas, Macchiatobecher, Macchiatoglas, latte macchiato-glas wmf, latte macchiato becher, longdrinkglas 0,28 l |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |