Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜK Bambino Kontrollgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜK Bambino Kontrollgerät
LÜK Bambino Kontrollgerät
LÜK Bambino Kontrollgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36606132
Hersteller:
     LÜK
Herst.-Nr.:
     9783894146009
EAN/GTIN:
     9783894146009
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Spiel- und Lernbücher
Kindergarten-Spiele
Kindergartenspiele
Das komplett durchsichtige Lösungsgerät mit sechs Symbol-Aufgabenplättchen, universell zur Bearbeitung aller bambinoLÜK-Übungshefte ab 2 Jahren. Originalgröße geschlossen: 18 x 16 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Altersgruppe
Vorschulalter
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
5 Jahr(e)
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der sprachlichen Fähigkeiten, Mathe & Zählen lernen
Gewicht und Abmessungen
Breite
183 mm
Tiefe
164 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.