Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Halogenlampen nach Sockel
>
Halogenlampe G6.35
>
Artikel
Osram 64665 Halogenlampe 400 W Warmweiß G6.35
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-36606613
Hersteller:
Osram
Herst.-Nr.:
4008321099761
EAN/GTIN:
4008321099761
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)
HLX Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor
Dimmbar (HLX)
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
400 W
Fassungs-/Sockeltyp
G6.35
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
300 h
Lichtleistung
12800 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Glühlampenform
Anheften
Farbtemperatur
3300 K
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Eingangsspannung
36 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
18 mm
Höhe
60 mm
... >
Beleuchtung
>
Lampen
>
Halogenlampen
Weitere Suchbegriffe:
Projektor-Lampe
,
Projektorlampe
,
Halogen Stiftsockellampe
,
Halogen Stiftsockellampen
,
Halogenlampe G6.35
,
Halogenlampe Sockel 6.35
,
NV-Halogenlampe G6,35
,
Stiftsockellampe G6,35
,
Halogenröhre
,
Halogenröhren
,
Halogenstab
,
Halogenstäbe
,
NV-Halogenlampe
,
NV-Halogenlampen
,
Projektionslampe
,
Leuchtmittel G6,35
,
Sockel G6,35
,
halogen stiftsockellampe osram
,
beamer ersatzlampe
,
projektionslampe g6.35
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,65*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
62138 HLX 100W 12V G6.35 40X1 OSRAM
Osram
4050300242958
ab € 4,14*
Ähnlich
64250 HLX M/ 20W 6V G4 40X1 OSRAM
Osram
4050300012407
ab € 1,32*
Ähnlich
64251 HLX 20W 6V PG22 30X1 OSRAM
Osram
4050300338316
ab € 15,71*
Ähnlich
64261 30W 12V G6,35 40X1 OSRAM
Osram
4050300220529
ab € 9,34*
Ähnlich
64265 30W 6V G4 40X1 OSRAM
Osram
4008321107053
ab € 7,75*
Ähnlich
64602 50W 12V G6,35 40X1 OSRAM
Osram
4008321107077
ab € 7,43*
Ähnlich
64623 HLX M/ 100W 12V GY6.35EVA40X1OSRAM
Osram
4050300012018
ab € 4,05*
Ähnlich
64638 HLX 100W 24V G6.35 40X1 OSRAM
Osram
4050300283050
ab € 6,49*
Ähnlich
64641 HLX 150W 24V G6,35 40X1 OSRAM
Osram
4050300048260
ab € 5,93*
Ähnlich
64642 HLX M/ 150W 24V G6.35 40X1 OSRAM
Osram
4050300012025
ab € 2,59*
Ähnlich
64643 150W 24V GY9.5 FDS 12X1 OSRAM
Osram
4008321099648
ab € 8,46*
Ähnlich
6465050W22,8VG6.3540X1OSRAM
Osram
4008321107138
ab € 9,97*
Ähnlich
64655 HLX 250W 24V G6,35 40X1 OSRAM
Osram
4050300006734
ab € 1,47*
Ähnlich
64656HLX275W24VG6,3540X1OSRAM
Osram
4050300023120
ab € 6,77*
Ähnlich
64657 HLX 250W 24V G6,35 40X1 OSRAM
Osram
4050300012001
ab € 1,89*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen