Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CipherLab RS50 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 365 g Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CipherLab RS50 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 365 g Schwarz, Gelb
CipherLab RS50 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 365 g Schwarz, Gelb
CipherLab RS50 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 365 g Schwarz, Gelb
CipherLab RS50 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 365 g Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36617451
Hersteller:
     CipherLab
Herst.-Nr.:
     AS50E2BE50001
EAN/GTIN:
     5711783505020
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
GPS-Leistungen
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Autofokus
Ja
Eingebauter Blitz
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
5300 mAh
Akku-/Batterietyp
Replaceable and rechargeable
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.75 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
6.0
Mitgelieferte Software
Reader Configuration, Button Assignment, MDS, Software Trigger Key, Xamarin Binding, CipherLab TE, App-Lock, HTML5 (Browser and API), SOTI MobiControl, Kalipso
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
RFID-Lesegerät
Ja
Barcode-Lesegerät
Ja
Telefonfunktion
Ja
Vibrationsalarm
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Tropffest
Ja
Tropfdicht
180 cm
Push-to-talk-Funktion
Ja
Zertifizierung
CE, Green, NCC, FCC, BC RoHS, REACH, WEEE, ErP
Sensoren
Umgebungslichtsensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Annäherungssensor
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
365 g
Breite
80 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
26 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
Edge, GPRS, GSM, HSPA, HSPA+, LTE, WCDMA
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
4.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, GAP, GAVDP, GOEP, HFP, HID, HSP, OPP, PAN, PBAP, SDP, SPP
Internes Modem
Ja
Unterstützte GSM-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
GPRS Multislot-Klasse
2
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WAPI, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-PSK
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessorfamilie
Cortex
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicher
Speicherkapazität
0.002 GB
Flash-Speicher
16 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SDHC
Interner Speichertyp
RAM
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Gesamtspeicherkapazität
18 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4.7 "
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.032,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,87*
€ 1.371,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.151,21*
€ 1.369,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.121,72*
€ 1.334,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.090,51*
€ 1.297,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,43*
€ 1.228,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.