Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic RF-P150DEG Tragbar Analog Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic RF-P150DEG Tragbar Analog Silber
Panasonic RF-P150DEG Tragbar Analog Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36618696
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     RF-P150DEG-S
EAN/GTIN:
     5025232863464
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
panasonic digitalradio
radio
Einfache und stabile Sendersuche
Der neue digitale Tuner ermöglicht eine einfache Sendersuche und einen stabilen Empfang. Die AFC-Funktion (Automatische Frequenzregelung) erweitert den MW-Radioempfangsbereich und vereinfacht die Sendersuche. Bei der Sendersuche muss nicht auf präzise Einstellung des Senders geachtet werden, da automatisch der nächste Sender ausgewählt wird. Bei der Sendersuche wird zudem für einen höheren Hörkomfort das Rauschen reduziert.

Benutzerfreundliches Design
Neben der großen Frequenzanzeige, auf der die Frequenzen größer und einfacher dargestellt sind, ermöglicht der fluoreszierende Zeiger ein bequemes Ablesen in der Dunkelheit. Die Sendersuche ist ganz einfach – auch in der Dunkelheit und bei einem Stromausfall.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Analog
Unterstützte Bänder
AM, FM, MW, UKW
Digitales UKW-Radio
87 - 108 MHz
Autom. digitales Tuning
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Akku-/Batteriespannung
3 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
Analog
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
113 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Treibereinheit
57 mm
Sonstige Funktionen
FM-Radio
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.