Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86196 Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86196 Steckdose RJ-45 Weiß
DeLOCK 86196 Steckdose RJ-45 Weiß
DeLOCK 86196 Steckdose RJ-45 Weiß
DeLOCK 86196 Steckdose RJ-45 Weiß
DeLOCK 86196 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36657803
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86196
EAN/GTIN:
     4043619861965
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6a 1xrj45
datendose cat 6a
Diese Anschlussdose von Delock kann als Netzwerkdose an der Wand oder in Gehäusen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
TIA-568A/B
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85366990
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
29.5 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Weitere Suchbegriffe: datendose
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.