Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO CE224H0200EG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ERICO CE224H0200EG
ERICO CE224H0200EG
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36658006
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     597500
EAN/GTIN:
     8711893975000
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Hängestiel
hängestiel
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Metallisch
Material
Stahl
Zertifizierung
ITB
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,102*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 16,4905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 392,07*
€ 466,5633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 386,022*
€ 459,36618
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 377,122*
€ 448,77518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 350,682*
€ 417,31158
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 324,102*
€ 385,68138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.