Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-F00135 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-F00135 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Synergy 21 S21-LED-F00135 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36661863
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-F00135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Produktinformationen: "Synergy 21 LED Flex Strip zub. IP20 (SL) dual white (CCT) 10mm"
LED Streifen Verbinder, nur für LED Streifen beginnend mit der NUmmer S21-LED-F
LED Strip connector only for LED strips beginning with S21-LED-F
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
10 - 24 V
Leistungen
Typ
Anschlussmodul
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: synergy 21 led streifen, led streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.