Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-S0002202 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-S0002202 Montage-Kit
ALLNET ALL-S0002202 Montage-Kit
ALLNET ALL-S0002202 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36662103
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-S0002202
EAN/GTIN:
     4038816061829
Suchbegriffe:
Komponent
H120xB800xT1200mm, Lichtgrau RAL7035, Kabeleinführung von allen Seiten möglich, vorne/hinten durch abnahme von Blenden, rechts/links mit Bürstenleiste,
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
ALLNET SNB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18900 g
Breite
800 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,44*
€ 220,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,79*
€ 212,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,00*
€ 197,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.