Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-F00124 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-F00124 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Synergy 21 S21-LED-F00124 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36662110
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-F00124
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformationen: "Synergy 21 LED Flex Strip zub. IP62 Connector single color 8mm"
LED Streifen Verbinder, nur für LED Streifen beginnend mit der NUmmer S21-LED-F
LED Strip connector only for LED strips beginning with S21-LED-F
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
10 - 24 V
Leistungen
Typ
Anschlussmodul
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.