Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP3502N Transferrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP3502N Transferrolle
CoreParts MSP3502N Transferrolle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36664666
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP3502N
EAN/GTIN:
     5706998292216
Suchbegriffe:
Feed Roller
Pickup roller
Transferrolle
feed roller
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
30 g
Merkmale
Drucktechnologie
Laser
Kompatibilität
iR3570/4570/2270/2870
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
86 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
34 g
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.