Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1034069 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce 1034069 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Wand Weiß
Renkforce 1034069 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Wand Weiß
Renkforce 1034069 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36665462
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1034069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsmelder ip44
Sie können Glühlampen bis 1200 W und Leuchtstoff-Lampen bis 300 W schalten. Durch den einstellbaren Dämmerungs-Sensor ist dieser Bewegungsmelder universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Stromverbrauch (Standby)
0.45 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
160 g
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Platzierung
Draußen
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Entdeckungswinkel
180 °
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Distanzerfassung
12 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.