Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-S0002192 Regalboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-S0002192 Regalboden
ALLNET ALL-S0002192 Regalboden
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36666299
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     137659
EAN/GTIN:
     4038816061690
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Rack Zubehör
Regal-Boden
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1225 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
200 mm
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Rack-Kapazität
2U
Weitere Suchbegriffe: Regalboden, Regalböden, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.