| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-3669297 Herst.-Nr.: 30755 EAN/GTIN: 4002888307550 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochwertiges LINDY FireWire 800-Kabel für Datentransferraten bis 800Mbps! FireWire 800 / IEEE1394b Kabel der Premiumqualität
Durch Verwendung sehr hochwertiger Materialien funktionieren diese Kabel auch noch bei Längen von 10m, etwa der doppelten der von den FireWire Spezifikationen vorgesehenen Länge - Kabelmaterial transparent mit sichtbarer Geflechtabschirmung - Transparente Stecker mit vergoldeten Metallkomponenten - 9 pol. Beta-Stecker an 9 pol. Beta-Stecker - Kompatibel zu FireWire 800, IEEE 1394b, DV, miniDV & iLink - Datentransferraten bis 800MBit/sec. - Doppelt geschirmtes Kabelmaterial - Länge: 1m - Verfügbar in Längen vom 0,3m bis 10m sowie als 9/6 und 9/4 Adapterkabel. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |