Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer E100-9AP Intel SoC BGA 1296 Mini Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer E100-9AP Intel SoC BGA 1296 Mini Tower Schwarz
Supermicro SuperServer E100-9AP Intel SoC BGA 1296 Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36706210
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-E100-9AP
EAN/GTIN:
     672042279661
Suchbegriffe:
Barebone Server
Server
barebone server supermicro
barebone server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
EEPROM
BIOS-Speichergröße
64 Mbit
ACPI-Version
5.0
BIOS-Funktionen
Plug & Play, SMBIOS 2.7.1, UEFI
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, PCI Express, SATA
Speicher
Zahl der DIMM Slots
1
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3L-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
2GB, 4GB, 8GB
RAM-Speicher maximal
8 GB
Maximaler RDIMM Speicher
8 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
1333,1600,1866 MHz
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Speicherspannung
1.35 V
Ohne ECC
Ja
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Prozessorsockel
BGA 1296
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessorfamilie
Intel
Energie
Stromversorgung
40 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
44 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
4
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Software
SuperDoctor® 5 Watch Dog
Design
Gehäusetyp
Mini Tower
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
LAN-Controller
Intel® I210-AT
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,37*
€ 435,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,52*
€ 434,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,53*
€ 431,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,47*
€ 427,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,42*
€ 419,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.