Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas LPB-24-58-NJ Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne 5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama Antennas LPB-24-58-NJ Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne 5 dBi
Panorama Antennas LPB-24-58-NJ Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne 5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36712273
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LPB-24-58-NJ
EAN/GTIN:
     5019738287213
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
rundstrahlantenne panorama
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Frequenzband
2.4 - 5 GHz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
82 mm
Durchmesser
44 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2:1
Maximale Eingangsleistung
30 W
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.