Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun MQ 3020 Pürierstab 700 W Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun MQ 3020 Pürierstab 700 W Blau, Weiß
Braun MQ 3020 Pürierstab 700 W Blau, Weiß
Braun MQ 3020 Pürierstab 700 W Blau, Weiß
Braun MQ 3020 Pürierstab 700 W Blau, Weiß
Braun MQ 3020 Pürierstab 700 W Blau, Weiß
Braun MQ 3020 Pürierstab 700 W Blau, Weiß
Braun MQ 3020 Pürierstab 700 W Blau, Weiß
Braun MQ 3020 Pürierstab 700 W Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36744126
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0X22111195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
Standmixer
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Blau, Weiß
Entfernbare Schüssel
Ja
Kabellänge
1.2 m
Abnehmbare Messereinheit
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Tassenanzahl
1 Stück(e)
Material
Schaftmaterial
Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Geschwindigkeitskontrollart
Schritt
Steuerung
Tasten
Zerkleinerer
Ja
Zerkleinerungsschüsselvolumen
0.35 l
Energie
Leistung
700 W
Energiequelle
AC
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Weitere Suchbegriffe: mixstab braun, mixstab
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.