Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 64741 Halogenlampe 1000 W Kaltweiße G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 64741 Halogenlampe 1000 W Kaltweiße G
Osram 64741 Halogenlampe 1000 W Kaltweiße G
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36780600
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300283197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
1000 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
200 h
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
3200 K
Oberflächentyp
klar
Glühlampenform
Rohr
Glühbirnengröße
R7s
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
238 x 26 x 30 mm
Paketgewicht
28 g
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
1035 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
240 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Höhe
185.7 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.