Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun MQ 3025 Spaghetti 600 l Pürierstab 700 W Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun MQ 3025 Spaghetti 600 l Pürierstab 700 W Blau, Weiß
Braun MQ 3025 Spaghetti 600 l Pürierstab 700 W Blau, Weiß
Braun MQ 3025 Spaghetti 600 l Pürierstab 700 W Blau, Weiß
Braun MQ 3025 Spaghetti 600 l Pürierstab 700 W Blau, Weiß
Braun MQ 3025 Spaghetti 600 l Pürierstab 700 W Blau, Weiß
Braun MQ 3025 Spaghetti 600 l Pürierstab 700 W Blau, Weiß
Braun MQ 3025 Spaghetti 600 l Pürierstab 700 W Blau, Weiß
Braun MQ 3025 Spaghetti 600 l Pürierstab 700 W Blau, Weiß
Braun MQ 3025 Spaghetti 600 l Pürierstab 700 W Blau, Weiß
Braun MQ 3025 Spaghetti 600 l Pürierstab 700 W Blau, Weiß
Braun MQ 3025 Spaghetti 600 l Pürierstab 700 W Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36784700
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0X22111193
EAN/GTIN:
     8021098770615
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
mixstab braun
SPLASHControl Technologie
Der einzigartige Spritzschutz sorgt für sauberes Arbeiten.

EasyClick
Neuer und verbesserter Anschluss für einfaches Anbringen von Zubehör. Kompatibel mit EasyClick Zubehör.

POWERBell Plus
Extra Mahlklinge für weniger Vorschneiden. Püriert sogar ganze Lebensmittel in Sekunden.

Enthaltenes Zubehör: Mix- und Messbecher
600 ml, BPA frei, mit ml und fl oz Maßeinheiten.

2 Geschwindigkeitsstufen
Einfaches Einstellen der Geschwindigkeit mit nur einer Hand.

Zerkleinerer
Zerkleinert Fleisch, Hartkäse, Nüsse und Karotten in wenigen Sekunden.

700 W Motor
Leistungsstarker, hocheffizienter Motor.

Schneebesen
Einfaches Schlagen, Rühren und Aufschäumen von Eischnee, Sahne oder luftigen Desserts.

Gute Griffigkeit
Strukturierte Oberfläche für bequeme Bedienung und einfache Reinigung.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Blau, Weiß
Entfernbare Schüssel
Ja
Kabellänge
1.2 m
Abnehmbarer Schaft
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Lieferumfang
Schneebesen
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
248 mm
Verpackungstiefe
189 mm
Verpackungshöhe
199 mm
Paketgewicht
1500 g
Material
Schaftmaterial
Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
600 l
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
13500 RPM
Steuerung
Tasten
Zerkleinerer
Ja
Zerkleinerungsschüsselvolumen
0.35 l
Smoothie-Becher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Höhe
395 mm
Gewicht
779 g
Energie
Leistung
700 W
Energiequelle
AC
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Weitere Suchbegriffe: mixstab
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.