Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23338 Pfannenwender Kochspatel Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23338 Pfannenwender Kochspatel Holz
Kela 23338 Pfannenwender Kochspatel Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36785751
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23338
EAN/GTIN:
     4025457233388
Suchbegriffe:
Pfannenwender
pfannenwender
Küchenhelfer aus Buchenholz – Pfannenwender MARIBOR

Für den täglichen Kücheneinsatz wie geschaffen: der Pfannenwender MARIBOR aus naturbelassenem Buchenholz. Großer Vorteil der Pfannenwender aus Holz: sie eignen sich auch für beschichtete Pfannen.

Für Holzfreunde: In der Serie MARIBOR gibt es noch viele weitere handliche Küchehelfer aus naturbelassenem Buchenholz.

Pfannenwender aus Buchenholz, naturbelassen, Länge 30 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Länge (mm)
300 mm
Merkmale
Produkttyp
Kochspatel
Produktfarbe
Holz
Material
Holz
Materiallgriff
Holz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.