Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo L60 Stufenleiter Aluminium, Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo L60 Stufenleiter Aluminium, Schwarz, Rot
Hailo L60 Stufenleiter Aluminium, Schwarz, Rot
Hailo L60 Stufenleiter Aluminium, Schwarz, Rot
Hailo L60 Stufenleiter Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36785839
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8160-407
EAN/GTIN:
     4007126024022
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Geeignet für Hailo EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör)
    - Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen
    - Holmführung für sicheren Stand und Kniefreiheit
    - Rutschsichere Steckfüße - 100 % Auflage
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Stufenleiter
Material
Aluminium
Höhenverstellung
Ja
Ablageschale
Ja
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz, Rot
Anzahl an Leiterstufen
4 Schritte
Rutschfeste Füße
Ja
Anti-Rutsch-Stufen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
2600 mm
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht
4400 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,70*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,70*
Zubehör
Hailo
9940-001
ab € 88,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.