Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Pano Scheuerschwamm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Pano Scheuerschwamm Edelstahl
Kela Pano Scheuerschwamm Edelstahl
Kela Pano Scheuerschwamm Edelstahl
Kela Pano Scheuerschwamm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36785960
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11648
EAN/GTIN:
     4025457116483
Suchbegriffe:
Metalltopfreiniger
Scheuerspirale
Spiraltopfreiniger
Stahlschwamm
3er-Set Edelstahlschwämme mit hoher Reinigungswirkung

Die Reinigungsbälle Star aus feinem Edelstahl überzeugen durch Ihre äußerst hohe Reinigungswirkung und sind geruchslos. Der Reinigungsball eignet sich zum Beispiel zum Reinigen von unbeschichteten Töpfen oder anderem Edelstahlkochgeschirr.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
3
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.