| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-36927999 Herst.-Nr.: 11397 EAN/GTIN: 4025457113970 |
| |
|
| | |
| Dekorativ und Funktional - Der Saftkrug Pitcher aus Glas
Was gibt es schöneres als an heißen Tagen einen leckeren, gekühlten Fruchtsaft zu genießen? Mit dem Saftkrug Pitcher aus Glas und praktischem Edelstahl-Deckel bleiben Ihre Säfte frisch und lassen sich optisch ansprechend auf Ihrem Tisch präsentieren. Mit ihrem schlichten Design passen sie zu jedem Einrichtungsstil. Den Saftkrug gibt es mit einem Fassungsvermögen von 1 Liter und 1,6 Liter, wobei es die 1 Liter-Version in zwei verschiedenen Formen gibt. Natürlich eignet sich der Saftkrug auch für andere Getränke. Laden Sie Ihre Freunde doch mal auf ein Glas Saft oder Wasser ein oder mixen Sie einen leckeren Cocktail. Dieser Glaskrug eignet sich für Kalt- und Heißgetränke.
Saftkrug Pitcher aus Glas, 23 cm hoch, 8,5 cm Ø 8,5 cm. Fassungsvermögen 1 Liter. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Karaffe | | Volumen (l) | 1 l | | Produktfarbe | Transparent | | Material | Glas | | Griff(e) | Ja | | Deckel | Ja | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 230 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Karaffe, Karaffen, Wasserkaraffe, Deko Krug, Krug, Krüge, Saft-Krug, Saftkrug, Wasser-Krug, Wasserkrug, krug edelstahl 1l, glas krug, glaskrug 1l |
| | |
| |