Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 17600 Teekannenstövchen Edelstahl Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 17600 Teekannenstövchen Edelstahl Rund
Kela 17600 Teekannenstövchen Edelstahl Rund
Kela 17600 Teekannenstövchen Edelstahl Rund
Kela 17600 Teekannenstövchen Edelstahl Rund
Kela 17600 Teekannenstövchen Edelstahl Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36928010
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     17600
EAN/GTIN:
     4025457176005
Suchbegriffe:
Kerzen-Rechaud
Speisewärmer
Stövchen
Teelicht-Rechaud
Warmhalten bei Tisch – Stövchen GLOBUL

Für die Teekanne oder zum Warmhalten von Speisen oder Suppen bei Tisch: das runde Stövchen GLOBUL.

Puristisch in Form und Material: Zur Serie GLOBUL gehören Serviettenhalter, Eierbecher, Stövchen, Untersetzer und Küchenrollenhalter.

Stövchen aus verchromtem Metall
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Färbung
Monochromatisch
Material
Edelstahl
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
180 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
60 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: kela stövchen, kerzen rechaud
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,2459
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.