Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Kimara Platzdeckchen Rechteck Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Kimara Platzdeckchen Rechteck Schwarz
Kela Kimara Platzdeckchen Rechteck Schwarz
Kela Kimara Platzdeckchen Rechteck Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36928017
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12098
EAN/GTIN:
     4025457120985
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
kela platzdeckchen schwarz
Weitere Informationen:
Design
Form
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Länge (mm)
450 mm
Dicke
2 mm
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, platzdeckchen schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12095
ab € 3,86*
Ähnlich
kela
12312
ab € 3,87*
Ähnlich
kela
12310
ab € 3,86*
Ähnlich
kela
12311
ab € 3,87*
Ähnlich
kela
12096
ab € 3,87*
Ähnlich
kela
12097
ab € 3,82*
Ähnlich
kela
12313
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.