Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 15008 Platzdeckchen Rechteck Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 15008 Platzdeckchen Rechteck Beige
Kela 15008 Platzdeckchen Rechteck Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36928025
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     15008
EAN/GTIN:
     4025457150081
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen beige
Tisch und Tischdecke sagen Danke – Tisch-Set UNI

Die Tischsets UNI aus PVC sind robust und pflegeleicht. Die Platzsets schützen Glastische vor Kratzern, Tische und Tischdecken vor Flecken und bringen dazu noch Farbe auf den Tisch.
Sie brauchen mehr Abwechslung oder für jeden seine Lieblingsfarbe? Die Serie UNI gibt es in vielen Farben, sodass für jeden Geschmack das Passende dabei ist.

Tischset Uni beige, 43,5 x 28,5 cm, aus PVC, abwaschbar
Weitere Informationen:
Design
Form
Rechteck
Produktfarbe
Beige
Färbung
Monochromatisch
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Waschbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Länge (mm)
435 mm
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, kela platzdeckchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.