Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-BFM-MX-N20-6MP-F1 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-BFM-MX-N20-6MP-F1 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Mobotix MX-BFM-MX-N20-6MP-F1 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36928965
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-BFM-MX-N20-6MP-F1
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Für S15/S16
    - Erweiterung der S15/S16-Systemlösung auf Basis der neuesten MOBOTIX-Technologie (6MP, MxLEO usw.)
    - Ein oder zwei BlockFlexMount Sensormodule werden per Sensorkabel genau wie die Standard-Sensormodule an das Kameragehäuse DualFlex angeschlossen
    - Objektive können bei Bedarf auch selbst ausgewechselt und scharf gestellt werden (nicht bei Varianten mit B016)
    - Auch Mischbetrieb mit BlockFlexMount und Standard-Sensormodul möglich
    - BlockFlexMount enthält ein Mikrofon, Status-LEDs und mehrere praktische Schrauböffnungen (M4x5) zur schnellen und einfachen Montage
    - Schutzart IP30 (geschützt gegen den Zugang mit einem Werkzeug);
    - Umgebungstemperaturbereich: 0 bis +50 °C

    Mit den neuen BlockFlexMount Sensormodulen werden die Montagemöglichkeiten zusätzlich erweitert. Dank der Integration von Bildsensor (Farbe oder Schwarzweiß) und Objektiv (von Tele bis Hemispheric plus CSVario) in einen robusten Aluminiumblock mit bereits vorbereiteten Montagebohrungen und auch zum einfachen Ankleben an geeigneten Oberflächen, ist der verdeckte Einbau einer MOBOTIX HiRes-Kamera vor allem in Geräten wie Geldautomaten, Maschinen zur Funktions- und Produktionsüberwachung – oder extrem diskret in Verkleidungen, Säulen usw. – ganz besonders einfach und schnell durchführbar.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Mobotix
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Bildsensor
Blende (relative Öffnung)
1,8
Megapixel (ca.)
6 MP
Bildwinkel, horizontal
103 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,74*
€ 236,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,67*
€ 234,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,37*
€ 228,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,07*
€ 217,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,72*
€ 193,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.