| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-36938646 Herst.-Nr.: MS16384ASU-MB430 EAN/GTIN: 4047762498382 |
| |
|
| | |
| Die kompatible Speichererweiterung MS16384ASU-MB430 für ASUS Prime X370-Pro Systeme entspricht den Spezifikationen des Herstellers oder übertrifft diese sogar und ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig. ASUS Prime X370-Pro Systeme sind ab Werk mit 0MB Arbeitsspeicher ausgestattet und können auf maximal 64GB RAM erweitert werden. Für die maximale Speicheraufrüstung stehen 4 Steckplätze zur Verfügung.
Die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung sind oftmals veraltet und können daher von unseren Angaben abweichen. Viele Systemhersteller validieren neue Speichertechnologien nicht mehr für ältere Systeme. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus.
Aufrüsten statt neu kaufen: Erweitern Sie Ihr System mit den systemspezifischen Speichererweiterungen von Memorysolution und schonen sie damit ihr nicht nur Ihr IT Budget sondern auch die Umwelt. Für einen noch größeren Leistungssprung erhalten Sie bei Memorysolution auch passende Solid State Drives (SSD) für fast alle Geräte. Diese sind nicht nur wesentlich schneller als normale Festplatten, sie verbrauchen auch deutlich weniger Energie. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB | | Komponente für | PC / Server | | Speicherkanäle | Zweikanalig | | Kompatible Produkte | ASUS Prime X370-Pro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |