Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle XPC nano NC03U3 PC/Workstation Barebone Nettop Schwarz Intel SoC BGA 1356 i3-7100U 2,4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle XPC nano NC03U3 PC/Workstation Barebone Nettop Schwarz Intel SoC BGA 1356 i3-7100U 2,4 GHz
Shuttle XPC nano NC03U3 PC/Workstation Barebone Nettop Schwarz Intel SoC BGA 1356 i3-7100U 2,4 GHz
Shuttle XPC nano NC03U3 PC/Workstation Barebone Nettop Schwarz Intel SoC BGA 1356 i3-7100U 2,4 GHz
Shuttle XPC nano NC03U3 PC/Workstation Barebone Nettop Schwarz Intel SoC BGA 1356 i3-7100U 2,4 GHz
Shuttle XPC nano NC03U3 PC/Workstation Barebone Nettop Schwarz Intel SoC BGA 1356 i3-7100U 2,4 GHz
Shuttle XPC nano NC03U3 PC/Workstation Barebone Nettop Schwarz Intel SoC BGA 1356 i3-7100U 2,4 GHz
Shuttle XPC nano NC03U3 PC/Workstation Barebone Nettop Schwarz Intel SoC BGA 1356 i3-7100U 2,4 GHz
Shuttle XPC nano NC03U3 PC/Workstation Barebone Nettop Schwarz Intel SoC BGA 1356 i3-7100U 2,4 GHz
Shuttle XPC nano NC03U3 PC/Workstation Barebone Nettop Schwarz Intel SoC BGA 1356 i3-7100U 2,4 GHz
Shuttle XPC nano NC03U3 PC/Workstation Barebone Nettop Schwarz Intel SoC BGA 1356 i3-7100U 2,4 GHz
Shuttle XPC nano NC03U3 PC/Workstation Barebone Nettop Schwarz Intel SoC BGA 1356 i3-7100U 2,4 GHz
Shuttle XPC nano NC03U3 PC/Workstation Barebone Nettop Schwarz Intel SoC BGA 1356 i3-7100U 2,4 GHz
Shuttle XPC nano NC03U3 PC/Workstation Barebone Nettop Schwarz Intel SoC BGA 1356 i3-7100U 2,4 GHz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36972492
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     NC03U3
EAN/GTIN:
     887993001289
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Barebone Server
Shuttle Komplettsysteme
Performance-Sprung in Shuttles XPC nano Serie
Die NC03U-Serie ist mit sparsamen Intel ULV (ultra-low-voltage) Prozessoren der "Kaby Lake" Generation ausgestattet. Im Vergleich zur NC02U-Serie bringt diese höhere Taktfrequenzen, mehr Grafik-Performance und Unterstützung von schnellerem DDR4-Speicher bis zu 2x 16 GB mit sich. Weiterhin können ein 2,5"-Laufwerk mit voller 15 mm Bauhöhe sowie eine M.2-2280 SSD-Karte mit NVMe-Funktion eingebaut werden. Der DisplayPort unterstützt Videos mit 4K-Auflösung und 60 Bildern/Sek und ein weiteres Display kann per HDMI verbunden werden. USB 3.0 Geräte können wahlweise mit Typ-A oder Typ-C Stecker angeschlossen werden. Professionelle Anwender schätzen den Intel Netzwerk-Chip und den COM-Port. Die NC03U-Serie ist ideal einsetzbar für Anwendungen wie Digital Signage, POS, Steuerung, Office-PC oder als Media-PC.

Hochauflösender DisplayPort
Der DisplayPort-Anschluss ermöglicht die Verbindung mit hochauflösenden digitalen Bildschirmen. Neben Bildsignalen wird über das DisplayPort-Kabel auch Ton in exzellenter Qualität übertragen.

HDMI-Schnittstelle
Kabelgewirr ade! Moderne Flachbildfernseher und große TFT-Bildschirme können mit nur einem dünnen Kabel an diesen Mini-PC angeschlossen werden. Oft wird auch zugleich der Ton in brillianter Qualität über das HDMI-Kabel übertragen.

Multiformat-Card-Reader
Endlich entfällt das ständige Suchen des Datenkabels Ihrer Digitalkamera. Speicherkarte ganz einfach einstecken, schon haben Sie Zugriff auf alle gespeicherten Fotos und Videos.

Die derzeit schnellste Verbindung für externe Peripherie
Die USB-3.0-Schnittstellen dieses Modells erlauben Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s (625 MB/s). Damit können externe Erweiterungen, wie zum Beispiel USB-Festplatten mit annähernd der gleichen Geschwindigkeit wie ihre internen Artgenossen angeschlossen werden. Bei USB 3.0 bleibt die Abwärtskompatibilität erhalten - auch Geräte früherer USB-Generationen können verwendet werden.

Intel Chipset inside
Setzen Sie auf die zuverlässigen Chipsätze vom weltgrößten Chiphersteller. Chipsätze von Intel haben sich über Jahre bewährt, sind von der Fachpresse ausgezeichnet und bieten eine größtmögliche Kompatibilität.

Diebstahlgeschützt
Die Absicherung per Kensington-Lock dient dem Diebstahlschutz. Wie bei vielen Notebooks kann auch dieser Mini-PC so zuverlässig gesichert werden. Damit Sie auch lange Freude an Ihrem Shuttle Produkt haben.

Setzen Sie auf SSD
Hier kann ein stromsparendes "Solid State Drive" zum Einsatz kommen. Diese Laufwerkstechnologie verspricht äußerst geringe Zugriffszeiten, höchste Datenübertragungsraten und einen deutlich verminderten Stromverbrauch gegenüber konventionellen Festplatten. SSDs haben keinerlei mechanische Bauteile, verschleißend daher weniger und weisen somit eine höhere Lebensdauer aus.

Nur 2,5" HDDs
Ein extrem kompaktes PC-Gehäuse bietet weniger Platz für Laufwerke, daher nutzt dieser Mini-PC schlanke 2,5-Zoll-Festplatten. Vorteil: geringeres Betriebsgeräusch, weniger Wärmeentwicklung und reduzierter Stromverbrauch. Kleine Festplatten in einem kleinen Gehäuse müssen jedoch nicht weniger Speicherplatz bedeuten. Moderne 2,5" HDDs stehen ihren großen 3,5-Zoll-Brüdern in nichts nach.

Lüfterloses externes Netzteil
Ein leistungsstarkes, externes Netzteil versorgt den Shuttle Mini-PC mit Energie. Es arbeitet völlig lüfterlos und geräuschfrei.

Verbindungen ohne lästiges Kabel
Per WLAN werden Daten völlig kabellos übertragen. In der Nähe eines Access-Points/Hotspots kann so ganz leicht auf das Internet zugegriffen oder Ressourcen (wie z.B. Drucker) im lokalen Netzwerk verwendet werden.

Geringer Energieverbrauch
Sparsamkeit ist eine Tugend. In puncto Stromverbrauch zeigt sich dieser Mini-PC von seiner vorbildlichen Seite. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für Ihren Geldbeutel.

Sicherer Halt
Die praktische VESA-Montagefläche auf der Rückseite des Gerätes ermöglicht eine Befestigung an Monitorarmen und Wandhalterungen. Das VESA-Format ist standardisiert und so für die meisten Halterungen geeignet.

Die Schnittstelle für die schnellsten Speichermedien
Interne Laufwerke können in diesem Mini-PC Daten mit bis zu 6 Gbit/s übertragen. Festplatten arbeiten dadurch deutlich schneller und brandneue SSDs können ihre Leistung voll ausschöpfen. Setzen Sie jetzt auf SATA 6 Gbit/s.
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Nettop
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Produkttyp
Mini-PC Barebone
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Gehäusematerial
Kunststoff
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Sicherheit
CB, BSMI, ETL, CCC
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, RCM, R&TTE, VCCI, RoHS, ErP
Prozessor Besonderheiten
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie
Ja
Intel® Insider™
Ja
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi)
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® Smart-Response-Technologie
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Treiber enthalten
Ja
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Prozessorsockel
BGA 1356
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Pentium®
BIOS-Typ
UEFI
Audio-System
HD
Kompatible Betriebssysteme
<ul><li>Windows 10 64-bit - Linux 64-bit</li></ul>
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI-Express x4 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
PCI Express Konfigurationen
1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 620
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
32 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Sonstige Funktionen
ARK Prozessorerkennung
95442
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 der siebten Generation
Prozessor
i3-7100U
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Threads
4
Prozessor Lithografie
14 nm
Thermal Design Power (TDP)
15 W
Prozessor Codename
Kaby Lake
CPU Konfiguration (max)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
142 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
400 g
Paketgewicht
1200 g
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
65 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3.42 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,58*
€ 355,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,63*
€ 354,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,44*
€ 348,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,33*
€ 346,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,05*
€ 334,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
PE120
ab € 37,66*
Zubehör
Shuttle Computer
PE65
ab € 16,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.