Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Withings Body Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Withings Body Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
Withings Body Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
Withings Body Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
Withings Body Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36975604
Hersteller:
     Withings
Herst.-Nr.:
     WBS06-BLACK-ALL-INTER
EAN/GTIN:
     3700546702518
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Ein neuer Freund an Ihrer Seite
Nokia Body bietet die komplette Lösung für jeden, der sich ein einfaches und effektives Gewichtsmanagement wünscht. Hierbei ist das Wiegen selbst nur der erste Schritt. Jeder Wiegemoment liefert überdies mit Verlaufs- und BMI-Übersichten auf dem Display sofortiges Feedback und löst automatisch eine Synchronisierung mit einer angebundenen, kostenfreien App auf Ihrem Smartphone aus, damit Sie Ihre Fortschritte zu jeder Zeit und an jedem Ort nachverfolgen können.

Lade ein ganze Familie
Bis zu 8 Benutzer können automatisch anerkannt werden. Die individuellen Daten werden bei Health Mate mit dem jeweiligen Profil synchronisiert.

Das Wachstum Ihres Kindes überwachen
Überwachen Sie das Gewicht Ihres Babys, indem Sie einfach auf die Waage treten, während Sie sie in Ihren Armen halten.

Erhalten Sie Unterstützung während der Schwangerschaft
Werdende Mütter kontrollieren durch Aktivierung des Schwangerschaftsmodus auf unkomplizierte und präzise Weise die schwangerschaftsbedingte Gewichtszunahme.

Trendbewusst
Neben den einzelnen Gewichtsmessungen ermittelt die Waage den Gewichtstrend der letzten 8 Wiegemomente, bildet diesen auf dem Display ab, berechnet gleichzeitig Ihren BMI und hält Sie so immer auf dem Laufenden.

Bereit, Ziel, erreichen
Übernehmen Sie die Kontrolle durch Setzen eines Zielgewichts in der Health Mate App und durch Tracken Ihrer Ernährung mit dem integrierten Feature zum Ernährungstracking. Die daraus resultierende Entwicklung können Sie nach Sammlung aller Daten dank automatischer Sychnronisierung via WLAN oder Bluetooth in der App einsehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
327 mm
Tiefe
327 mm
Höhe
23 mm
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Bildschirm
Display
LED
Einfach zum Lesen-Bildschirm
Ja
Anzeigegerät
40.6 x 61 mm
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
180 kg
Automatische Abschaltung
Ja
Genauigkeit
100 g
Produktfarbe
Schwarz
Body Mass Index (BMI) Messung
Ja
Minimalgewichtskapazität
5 kg
Maßeinheit
kg, lb, ST
Form
Quadratisch
Material
Gehärtetes Glas
Art der Oberfläche
Glas
Speicherfunktion
Ja
Gewichtsgeschichte
Ja
Gewichtsspeicher
Ja
Zahl der Benutzer
8 Benutzer
Anzahl der unterstützten Sensoren (max.)
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Withings
WBS06-WHITE-ALL-INTER
ab € 55,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.