Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel DC P4600 2.5" 3,2 TB PCI Express 3.1 3D TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel DC P4600 2.5" 3,2 TB PCI Express 3.1 3D TLC NVMe
Intel DC P4600 2.5" 3,2 TB PCI Express 3.1 3D TLC NVMe
Intel DC P4600 2.5" 3,2 TB PCI Express 3.1 3D TLC NVMe
Intel DC P4600 2.5" 3,2 TB PCI Express 3.1 3D TLC NVMe
Intel DC P4600 2.5" 3,2 TB PCI Express 3.1 3D TLC NVMe
Intel DC P4600 2.5" 3,2 TB PCI Express 3.1 3D TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36976694
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDPE2KE032T701
EAN/GTIN:
     675901439619
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb
3.13 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1000 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
9.84 W
Energieverbrauch (schreiben)
19.73 W
Energieverbrauch (idle)
5 W
Markeneigenschaften
Intel® High Endurance Technology (HET)
Ja
Intel® Smart Response Technologieversion
0,00
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Silber
Kühlung
Kühlkörper
Laufwerkskapazität
3200 GB
Startdatum
Q2'17
URL Produktbeschreibung
http://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/ssd-dc-p4600-brief.html
SSD-Beständigkeitsbewertung
18.20 PBW
SSD-Hardwareverschlüsselung
AES 256 bit
SSD-Stromverbrauch (aktiv)
Sequential Avg. 21W (Write), 10W (Read)
SSD-Stromverbrauch (Leerlauf)
<5 W
SSD-Schock
1000 G/0.5 msec
SSD-Gewicht
131 g
Leserate
2850 MB/s
Schreibrate
1900 MB/s
Status
Launched
Letzte Änderung
63903513
Intel Rapid Start Technology-Version
0,00
Version der Remote Secure Erase (RSE)-Technologie
0,00
Produktfamilie
Rechenzentrum SSD
Produktreihe
Intel® SSD DC P4600 Series
Produktcodename
Cliffdale
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
3200 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.1
Speichertyp
3D TLC
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
NAND Blitz-Typ
TLC (Triple Level Cell)
NVMe Version
1.2
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit
3270 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2020 MB/s
Zufälliges Lesen (100% span)
695000 IOPS
Zufälliges Schreiben (100% span)
226000 IOPS
Lese-Latenzzeit
79 µs
Schreib-Latenzzeit
34 µs
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
End-to-End Datenschutz
Ja
Verbesserte Stromausfall-Datenschutz Technologie
Ja
SSD Temperaturüberwachung
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
TBW-Bewertung
17050
Marktsegment
Server
SSD-Nutzungs-Tag
Rechenzentrum
SSD ARK ID
97002
Kompatible Produkte
Intel Server System R1208WFTYS, R2208WF0ZS, R2208WFTZS, R2224WFTZS, R2308WFTZS, R2312WF0NP, R2312WFTZS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Gewicht
134 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.058,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.223,10*
€ 2.645,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.210,24*
€ 2.630,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.140,88*
€ 2.547,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.094,74*
€ 2.492,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.058,27*
€ 2.449,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.