Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fern Fotoalbum Braun, Grün, Weiß 11 x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Fern Fotoalbum Braun, Grün, Weiß 11 x 15 cm
Hama Fern Fotoalbum Braun, Grün, Weiß 11 x 15 cm
Hama Fern Fotoalbum Braun, Grün, Weiß 11 x 15 cm
Hama Fern Fotoalbum Braun, Grün, Weiß 11 x 15 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36995103
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00002395
EAN/GTIN:
     4007249023957
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • kleines Album zum individuellen Gestalten
    - junges Blätter-Motiv
    - Album-Innenseiten aus Kraftpapier, bieten Platz zur individuellen Gestaltung
    - zum Einkleben von Sofortbildern, Fotos, Visitenkarten und weiteren Erinnerungen, bis zu einer Bildgröße von 11x15 cm
    - mit einem Umschlag im hinteren Teil des Albums, zur Aufbewahrung kleiner Erinnerungsstücke wie Eintrittskarten, Münzen etc.
    - ein Gummiband hält das Album zusätzlich zusammen und gibt dem Album den letzten Schliff
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Höhe
130 mm
Merkmale
Produktfarbe
Braun, Grün, Weiß
Medienabmessungen (Einzelblatt)
11 x 15 cm
Medienanzahl pro Paket
20 Blätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.