Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRCS302 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Nylon Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRCS302 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Nylon Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb 5 Stück(e)
MediaRange MRCS302 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Nylon Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb 5 Stück(e)
MediaRange MRCS302 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Nylon Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb 5 Stück(e)
MediaRange MRCS302 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Nylon Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37011402
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRCS302
EAN/GTIN:
     4260283117475
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
215 mm
Breite
16 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Klettverschluss
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.