Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Halopin Halogenlampe 20 W Warmweiß G9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Halopin Halogenlampe 20 W Warmweiß G9
Osram Halopin Halogenlampe 20 W Warmweiß G9
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37042706
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321945143
EAN/GTIN:
     4008321945143
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
20 W
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Glühbirnengröße
T13.3
Lichtleistung
235 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Anheften
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Leistungsfaktor
1
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
80 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
D
Energie
Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
14 mm
Höhe
43 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.