Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood kMix Wasserkocher 1 l 2200 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood kMix Wasserkocher 1 l 2200 W Weiß
Kenwood kMix Wasserkocher 1 l 2200 W Weiß
Kenwood kMix Wasserkocher 1 l 2200 W Weiß
Kenwood kMix Wasserkocher 1 l 2200 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37043516
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     ZJX650WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher kenwood
Der kMix Wasserkocher überzeugt nicht nur durch seine schlanke Eleganz sondern auch durch erstklassige Leistung und Qualität.

kMix Wasserkocher

Das stylische Design und die ausdrucksstarke Farbe Cool White machen den kMix Wasserkocher mit 1,0 Liter Fassungsvermögen zu einem wahren Highlight in Ihrer Küche. Neben einem Gehäuse aus hochwertigem Metall überzeugt der Wasserkocher durch einen Flip-Top-Deckel für einfaches Befüllen sowie einen herausnehmbaren und abwaschbaren Edelstahl-Kalkfilter.

Der kMix Wasserkocher verfügt über eine Wasserstandsanzeige um exaktes Abmessen der gewünschten Wassermenge zu gewährleisten. Die automatische Sicherheitsabschaltung (Trockengehschutz, Überhitzungsschutz) sorgt für einen sicheren Betrieb.

Entdecken Sie die kMix Frühstücks-Serie

Der kMix Wasserkocher ist der perfekte Partner des kMix Toasters und der kMix Kaffeemaschine.

- Einzigartiges stylisches Design.
- Hochwertiges Metallgehäuse.
- 1l Kapazität.
- Flaches, abgedecktes Heizelement.
- 360° Zentralkontakt, kabellos.
- Herausnehmbarer, abwaschbarer Edelstahl-Kalkfilter.
- Flip-Top-Deckel zum einfachen Befüllen.
- SureGrip-Griff für bequeme und sichere Benutzung.
- Messskala zur Kontrolle der Füllmenge.
- Automatische Sicherheitsabschaltung (Trockengehschutz, Überhitzungsschutz).
- Kompakte und platzsparende Abmessungen.
- Kabelaufwicklung.
- 2200 Watt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
229 mm
Gewicht
1040 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Technische Details
Flaches Heizelement
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filtermaterial
Edelstahl
Verborgenes Heizelement
Ja
Isolierter Handgriff
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
273 mm
Paketgewicht
1580 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.