Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-A auf USB-C Kabel - rechts gewinkelt - St/St - 1m - USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-A auf USB-C Kabel - rechts gewinkelt - St/St - 1m - USB 2.0
StarTech.com USB-A auf USB-C Kabel - rechts gewinkelt - St/St - 1m - USB 2.0
StarTech.com USB-A auf USB-C Kabel - rechts gewinkelt - St/St - 1m - USB 2.0
StarTech.com USB-A auf USB-C Kabel - rechts gewinkelt - St/St - 1m - USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37059928
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2AC1MR
EAN/GTIN:
     0065030871860
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Verbinden Sie Ihre USB-Type-C-Geräte mit Ihrem Computer, ohne dabei das Kabel im Weg zu haben

Dieses rechtwinklige USB-auf-USB-C-Kabel eignet sich hervorragend zum Laden Ihrer Mobilgeräte in einem Auto oder für den Zugriff auf ein mit einem Wandladegerät oder Laptop verbundenes Telefon oder Tablet.

Einfach anschließen

Das Kabel besitzt einen rechtsgewinkelten Micro-USB-C-Stecker für den Anschluss an Ports, die schwer zu erreichen sind. Dies ist perfekt für das Aufladen Ihrer im Auto befestigten Mobilgeräte. Sie können das Kabel links oder rechts von Ihrem Mobilgerät entweder im Hoch- oder Querformat anschließen. Während des Ladevorgangs können Sie Ihr Mobilgerät sogar für Textnachrichten, zum Arbeiten oder zum Spielen nutzen, ohne dass Ihnen das Kabel dabei im Weg ist.

Der gewinkelte Anschluss verhindert außerdem, dass sich das Kabel verdreht oder zu sehr spannt und dass deshalb keine Verbindung hergestellt werden kann. Es bietet eine bessere natürliche Passform am Anschlusspunkt und vermeidet so unnötige Belastungen und Schäden am Kabel und am Geräteanschluss.

Laden und synchronisieren Sie Ihre USB-Mobilgeräte

Tauschen Sie das USB-auf-USB-C-Kabel aus, das mit Ihrem Gerät geliefert wurde, oder bewahren Sie eines als Ersatzkabel für die Reise auf. Auf diese Weise sind alle Ihre Geräte stets einsatzbereit, während Sie unterwegs sind.

Das USB2AC1MR fällt unter die Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit für die gesamte Produktlebensdauer.

The StarTech.com Advantage

- Rechtwinkliger USB-C-Stecker, mit dem Sie Ihr Gerät auch an schwer zugänglichen Stellen verbinden können.
- Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer lebenslangen Garantie
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
28 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.